Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 0902 19 10 hunnkopling, nikkelbelagt messing, 5 mm X 1/8 tommers rørstørrelse | CR8QHC 60XK73

LEGRIS 0902 19 10 hunnkopling, nikkelbelagt messing, 5 mm X 1/8 tommers monteringsrørstørrelse

På lager
Vare: CR8QHC Modell: 0902 19 10Kryssreferanse: 60XK73

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 50
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kobling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 0902 19 10 hunnkopling, nikkelbelagt messing, 5 mm X 1/8 tommers monteringsrørstørrelse
68NOK / enhet