PROTO Støtsokkel, 6-punkts, 3/8-tommers drivenhet, Imperial, varmebehandlet legert stål


filtre
Størrelse: 3 / 8 " , Drive Type: Square , Bli ferdig: Svart oksid , Materiale: Varmebehandlet legeringsstål , Antall poeng: 6 , Utgangstype: Hex , SAE eller metrisk: SAE , Sokkeldybde: standard
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
J7208H
1 3 / 32 "1 / 4 "90NOK
B
J7218HF
1 3 / 32 "9 / 16 "287NOK
B
J7208HF
1 3 / 32 "1 / 4 "251NOK
B
J7210HF
1 3 / 32 "5 / 16 "246NOK
B
J7216HF
1 3 / 32 "1 / 2 "262NOK
B
J7214HF
1 3 / 32 "7 / 16 "290NOK
B
J7220HF
1 7 / 32 "5 / 8 "356NOK
A
J7228H
1 7 / 32 "7 / 8 "127NOK
C
J7230H
1 11 / 32 "15 / 16 "140NOK
A
J7232H
1 11 / 32 "1"146NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?