Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7210HF Støtsokkel 3/8 tommers drivenhet 5/16 tommer 6 Pt | AC2QQY 2MA48

PROTO J7210HF Støtsokkel 3/8 tommers drivenhet 5/16 tommer 6 Pt

På lager
Vare: AC2QQY Modell: J7210HFKryssreferanse: 2MA48
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
246NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1 3 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 16 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J7232H Slaguttak 3/8 tommers stasjon 1 tommers 6 Pt | AA9UTW 1FM68 J7232H1 11 / 32 "1"146NOK
PROTO J7230H Slaguttak 3/8 tommers stasjon 15/16 tommer 6 Pt | AA9UTX 1FM71 J7230H1 11 / 32 "15 / 16 "140NOK
PROTO J7228H Slagsokkel 3/8 tommers stasjon 7/8 tommer 6 Pt | AA9UTY 1FM74 J7228H1 7 / 32 "7 / 8 "127NOK
PROTO J7208H Slagsokkel 3/8 tommers drivenhet 1/4 tommer 6 Pt | AA9UUC 1FN53 J7208H1 3 / 32 "1 / 4 "90NOK
PROTO J7208HF Slagsokkel 3/8 tommers drivenhet 1/4 tommer 6 Pt | AC2QQX 2MA47 J7208HF1 3 / 32 "1 / 4 "251NOK
PROTO J7214HF Slagsokkel 3/8 tommers stasjon 7/16 tommer 6 Pt | AC2QRA 2MA50 J7214HF1 3 / 32 "7 / 16 "290NOK
PROTO J7216HF Slagsokkel 3/8 tommers drivenhet 1/2 tommer 6 Pt | AC2QRB 2MA51 J7216HF1 3 / 32 "1 / 2 "262NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7210HF Støtsokkel 3/8 tommers drivenhet 5/16 tommer 6 Pt
246NOK / enhet