Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRAND PS5669XGCM jordovervåkingskontakt 6-15r 15a | AB2WZC 1PGK6

LEGRAND PS5669XGCM Jordovervåkingskontakt 6-15r 15a

På lager
Vare: AB2WZC Modell: PS5669XGCMKryssreferanse: 1PGK6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
907NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordkontinuitetsovervåkingskontakt
amps15A
antimikrobiellNei
FARGEBlack / White
Ledningsstørrelse0.230 til 0.720 "
KlasseSpesifikasjon
IP Rating20
Materialenylon
NEMA-konfigurasjon6-15R
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
Spenning250 VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8536694020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Fuktighet, støv og værbestandig
    • Undermerke: PASS OG SEYMOUR

Produktvarianter

ProduktModellampsNEMA-konfigurasjonSpenningPris
LEGRAND PS5369XGCM jordovervåkingskontakt 5-20r 20a | AB2WZA 1PGK4 PS5369XGCM20A5-20R125 VAC543NOK
LEGRAND PS5469XGCM jordovervåkingskontakt 6-20r 20a | AB2WZB 1PGK5 PS5469XGCM20A6-20R250 VAC579NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRAND PS5669XGCM Jordovervåkingskontakt 6-15r 15a
907NOK / enhet