Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRAND L530CGCM Kobling 125v 30a L5-30r 2p 3w | AB2GGY 1LWJ6

LEGRAND L530CGCM-kontakt 125v 30a L5-30r 2p 3w

På lager
Vare: AB2GGY Modell: L530CGCMKryssreferanse: 1LWJ6
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
1 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
amps30
antimikrobiellNei
FARGEBlack / White
Ledningsstørrelse0.385 til 1.15 "
KlasseSpesifikasjon
IP RatingIkke rangert
Materialenylon
NEMA-konfigurasjonL5-30R
NEMA-vurderingWD-1, WD-6
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
typenIkke innhyllet
Spenning125
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536694050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PASS OG SEYMOUR

Produktvarianter

ProduktModellampsLedningsstørrelseNEMA-konfigurasjonSpenningPris
LEGRAND L620CGCM Kobling 250v 20a L6-20r 2p 3w | AB2GGZ 1LWJ7 L620CGCM200.385 til 1.15 "L6-20R250895NOK
LEGRAND L615CGCM Kobling 250v 15a L6-15r 2p 3w | AB2GHA 1LWJ8 L615CGCM150.23 til 0.72 "L6-15R250953NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRAND L530CGCM-kontakt 125v 30a L5-30r 2p 3w
1 922 NOK / enhet