Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGACY A73456D-BG Koblings-/pluggsett Npt 1/4 Stål/aluminium | AA9XPC 1HUK2

LEGACY A73456D-BG Koblings-/pluggsett Npt 1/4 Stål/aluminium

På lager
Vare: AA9XPC Modell: A73456D-BGKryssref: 1HUK2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobling / pluggsett
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FargekodeRød
FinishSink belagt
SlangetilkoblingPT
UtvekslingstypeUniversell
MaterialeStål / aluminium
Maks. Strømme30 cfm
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaks. StrømmePris
LEGACY A73452D-BG Koblings-/pluggsett Npt 1/4 Stål/aluminium | AA9XPB 1HUG9 A73452D-BGSink belagt30 cfm81NOK
LEGACY A73457D Koblings-/pluggsett 1/4 Stål/aluminium | AB2FFC 1LRW5 A73457DSink / anodisert25 cfm197NOK
LEGACY A73458D Koblings-/pluggsett 1/4 Stål/aluminium | AB2FFF 1LRW8 A73458DSink / anodisert25 cfm354NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGACY A73456D-BG Koblings-/pluggsett Npt 1/4 Stål/aluminium
105NOK / enhet