Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGACY A73430D-BG Koblingsplugg (f) npt 1/4 Aluminium | AA9XNT 1HUF9

LEGACY A73430D-BG Koblingsplugg (f)npt 1/4 Aluminium

På lager
Vare: AA9XNT Modell: A73430D-BGKryssreferanse: 1HUF9
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FargekodeRød
FinishSink belagt
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeUniversell
MaterialeAluminum
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishSlangetilkoblingRørstørrelsePris
LEGACY A73440D-BG Koblingsplugg (m) npt 1/4 Aluminium | AA9XNU 1HUG1 A73440D-BGSink belagt(M) PT1 / 4 "17NOK
LEGACY A73630D-GRA Koblingsplugg (f) npt 1/4 Aluminium | AE4JWJ 5LAH2 A73630D-GRAAnodisert(F) PT3 / 8 "27NOK
LEGACY A73640D-GRA Koblingsplugg (m) npt 1/4 Aluminium | AE4JWK 5LAH3 A73640D-GRAAnodisert(M) PT3 / 8 "25NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGACY A73430D-BG Koblingsplugg (f)npt 1/4 Aluminium
21NOK / enhet