Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGACY A73640D-GRA Koblingsplugg (m) npt 1/4 Aluminium | AE4JWK 5LAH3

LEGACY A73640D-GRA Koblingsplugg (m)npt 1/4 Aluminium

På lager
Vare: AE4JWK Modell: A73640D-GRAKryssreferanse: 5LAH3
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
25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FargekodeRød
FinishAnodisert
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeUniversell
MaterialeAluminum
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8481200080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishSlangetilkoblingRørstørrelsePris
LEGACY A73430D-BG Koblingsplugg (f) npt 1/4 Aluminium | AA9XNT 1HUF9 A73430D-BGSink belagt(F) PT1 / 4 "21NOK
LEGACY A73440D-BG Koblingsplugg (m) npt 1/4 Aluminium | AA9XNU 1HUG1 A73440D-BGSink belagt(M) PT1 / 4 "17NOK
LEGACY A73630D-GRA Koblingsplugg (f) npt 1/4 Aluminium | AE4JWJ 5LAH2 A73630D-GRAAnodisert(F) PT3 / 8 "27NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGACY A73640D-GRA Koblingsplugg (m)npt 1/4 Aluminium
25NOK / enhet