Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGACY A72640C-GRA Koblingsplugg (m) npt 1/4 Aluminium | AE4JWF 5LAG9

LEGACY A72640C-GRA Koblingsplugg (m)npt 1/4 Aluminium

På lager
Vare: AE4JWF Modell: A72640C-GRAKryssreferanse: 5LAG9
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FargekodeBlå
FinishAnodisert
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeBiler
LåsingstypeErmet
MaterialeAluminum
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishSlangetilkoblingRørstørrelsePris
LEGACY A72430C-BG Koblingsplugg (f) npt 1/4 Aluminium | AA9XNY 1HUG5 A72430C-BGSink belagt(F) PT1 / 4 "22NOK
LEGACY A72440C-BG Koblingsplugg (m) npt 1/4 Aluminium | AA9XPA 1HUG7 A72440C-BGSink belagt(M) PT1 / 4 "17NOK
LEGACY A72630C-GRA Koblingsplugg (f) npt 1/4 Aluminium | AE4JWE 5LAG8 A72630C-GRAAnodisert(F) PT3 / 8 "26NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGACY A72640C-GRA Koblingsplugg (m)npt 1/4 Aluminium
26NOK / enhet