Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGACY A71420B-BG Hurtigkoblingshus (m) npt 1/4 Stål / aluminium | AA9XNP 1HUF6

LEGACY A71420B-BG Hurtigkoplingshus (m)npt 1/4 Stål/aluminium

På lager
Vare: AA9XNP Modell: A71420B-BGKryssreferanse: 1HUF6
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FargekodeGrønn
FinishSink belagt
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeARO
LåsingstypeErmet
MaterialeStål / aluminium
Maks. Strømme25 cfm
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishSlangetilkoblingLåsingstypeMaterialeMaks. StrømmePris
LEGACY A71410B-BG Hurtigkoblingshus (f) npt 1/4 Stål / aluminium | AA9XNN 1HUF5 A71410B-BGSink belagt(F) PTErmetStål / aluminium25 cfm61NOK
LEGACY A71426B-BG-GRA Hurtigkobling (m) npt 1/4 Aluminium | AC9KMU 3HAY8 A71426B-BG-GRAFjern(M) PTPush-to-ConnectAluminum41 cfm190NOK
LEGACY A71416B-BG-GRA Hurtigkobling (f) npt 1/4 Aluminium | AC9KMV 3HAY9 A71416B-BG-GRAFjern(F) PTPush-to-ConnectAluminum41 cfm322NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGACY A71420B-BG Hurtigkoplingshus (m)npt 1/4 Stål/aluminium
60NOK / enhet