Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGACY A71416B-BG-GRA Hurtigkobling (f) npt 1/4 Aluminium | AC9KMV 3HAY9

LEGACY A71416B-BG-GRA hurtigkobling (f)npt 1/4 aluminium

På lager
Vare: AC9KMV Modell: A71416B-BG-GRAKryssref: 3HAY9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
322NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FargekodeGrønn
FinishFjern
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeARO
LåsingstypePush-to-Connect
MaterialeAluminum
Maks. Strømme41 cfm
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishSlangetilkoblingLåsingstypeMaterialeMaks. StrømmePris
LEGACY A71410B-BG Hurtigkoblingshus (f) npt 1/4 Stål / aluminium | AA9XNN 1HUF5 A71410B-BGSink belagt(F) PTErmetStål / aluminium25 cfm55NOK
LEGACY A71420B-BG Hurtigkoblingshus (m) npt 1/4 Stål / aluminium | AA9XNP 1HUF6 A71420B-BGSink belagt(M) PTErmetStål / aluminium25 cfm54NOK
LEGACY A71426B-BG-GRA Hurtigkobling (m) npt 1/4 Aluminium | AC9KMU 3HAY8 A71426B-BG-GRAFjern(M) PTPush-to-ConnectAluminum41 cfm171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGACY A71416B-BG-GRA hurtigkobling (f)npt 1/4 aluminium
322NOK / enhet