LEESON LM13767 SD2B350TS64Y Generell motor 50-60 Hertz | AJ2VHM SD2B350TS64Y

LEESON LM13767 SD2B350TS64Y generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2VHM Modell: LM13767Kryssref.: SD2B350TS64Y

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

312 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeG
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame447TS
Forsterker med full belastning369 / 408
HP350
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW260
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeS
Fase3
Power Factor93 / 92
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15 / 1.0
typenRDT
Spenning460 / 415

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 787.5
Skipets høyde (cm)74.09
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)86.36

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 429
    • Peiling OPE: 315
    • CC-nummer: CC004A
    • Peiling PE: 315
    • Navneskilt: 3B451-AX-ABCD-MZ-AX
    • Svikling: L4472006
    • GRUPP: 1
    • Maling: VERIFY
    • Eff 100%: 95.4 / 95

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorutformingFrameRPMServicefaktorSkaft Dia.typenSpenningPris
LEESON 170002.60 C324T11DB5A Generell motor 50-60 Hertz | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170042.60 C326T34DB5C generell motor 50-60 Hertz | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170065.60 C254T17DB9D generell motor 50-60 Hertz | AJ2TDX C254T17DB9D 170065.6082.5A254T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170144.60 C215T17DB49D generell motor 50-60 Hertz | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170154.60 C404T34DB1A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460-
RFQ
LEESON E110028.00 C6T11DB23A generell motor 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 4607 882 NOK
LEESON E110426.00 C6T34DB40A generell motor 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 4604 802 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM13767 SD2B350TS64Y generell motor 50-60 Hertz
312 129 NOK / enhet