LEESON 140486.00 C213T17FC7D generell motor 50-60 Hertz | AJ2RZA C213T17FC7D

LEESON 140486.00 C213T17FC7D generell motor 50-60 Hertz

Vare: AJ2RZA Modell: 140486.00Kryssref: C213T17FC7D

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Montering210-003.01
KodeJ
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame213TC
Forsterker med full belastning22.4-21.6 / 10.8
HP7.5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW5.6
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor72 / 62
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1 3 / 8 "
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.25
Skipets høyde (cm)36.2
Skipets lengde (cm)57.48
Skipets bredde (cm)40.97

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G141113.00 / C213T17FC9A
    • Peiling OPE: 6206
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6207
    • Svikling: T9495
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 26-25.2 / 12.6
    • Eff 100%: 91.7 / 89.5

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringKabinettSmøringMotor termisk beskyttelseMonteringemballasjePower FactorPris
LEESON 101767.00 C4T17FC9B generell motor | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803 101767.000.19LO101767TEFCVERIFY-RundB59-
RFQ
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Generell motor | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCVERIFY-RundB61.16 808 NOK
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Generell motor 50-60 Hertz | AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00. 37LO101780TEFCVERIFY7:035A5RundB69 / 746 477 NOK
LEESON 101981.00 C4T17FC19C Generell motor | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCVERIFY-RigidB594 106 NOK
LEESON 102860.00 C4T17FC40A Generell motor | AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCVERIFY-RundB628 372 NOK
LEESON 102861.00 C4T17NC46A generell motor | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVVERIFY-RundB695 249 NOK
LEESON 102863.00 C4T17NC47A generell motor | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVVERIFY-RundB604 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 140486.00 C213T17FC7D generell motor 50-60 Hertz