LEESON 132234.00 U182T17DB61A generell motor 50-60 Hertz | AJ2RWB U182T17DB61A

LEESON 132234.00 U182T17DB61A generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RWB Modell: 132234.00Kryssreferanse: U182T17DB61A

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Montering180-002
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame182T
Forsterker med full belastning8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW2.24 / 1.49
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseBYJ38KL
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor79.3 / 74
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 23 / 64 "
typenTD
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.38
Skipets høyde (cm)31.45
Skipets lengde (cm)51.13
Skipets bredde (cm)37.16

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6206
    • Svikling: T84173
    • GRUPP: 9
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 9 / 4.5
    • Eff 100%: 89.5 / 87.5

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 132234.00 U182T17DB61A generell motor 50-60 Hertz
9 832 NOK / enhet