LEESON 120376.00 C145K34NB1G generell motor | AJ2RFN C145K34NB1G

LEESON 120376.00 C145K34NB1G Motor for generell bruk

På lager
Vare: AJ2RFN Modell: 120376.00Kryssref: C145K34NB1G

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 809 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
KodeJ
utformingL
DutyAIROVER
KabinettTENV
Frame145T
Forsterker med full belastning12.8
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW2.24
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor92
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.7 / 8 "
typenKN
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 82.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 004001
    • Svikling: K632141
    • GRUPP: 2
    • Maling: GRÅ - LYS (EPOXY)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 120376.00 C145K34NB1G Motor for generell bruk
8 809 NOK / enhet