LEESON 117906.00 CZ6T17TK3D generell motor 50-60 Hertz | AJ2QZZ CZ6T17TK3D

LEESON 117906.00 CZ6T17TK3D generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2QZZ Modell: 117906.00Kryssreferanse: CZ6T17TK3D

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 767 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56C
Forsterker med full belastning1.7-1.6 / .8
HP1 / 2 / 1 / 3
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW37 / 246
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor74 / 70
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTN
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 213-0016
    • Svikling: T634250
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY
    • S. F Forsterker: 1.9-1.8 / .9
    • Eff 100%: 78.5 / 80

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 117906.00 CZ6T17TK3D generell motor 50-60 Hertz
18 767 NOK / enhet