LEESON 116202.00 C6T8NC38B generell motor | AJ2QRJ C6T8NC38B

LEESON 116202.00 C6T8NC38B Motor for generell bruk

På lager
Vare: AJ2QRJ Modell: 116202.00Kryssref: C6T8NC38B

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeJ
utformingB
DutyAIROVER
KabinettTENV
Frame56C
Forsterker med full belastning5 / 2.5
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor51
RotasjonREV
RPM900
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTN
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 72
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 004002
    • Svikling: T63827
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ - LYS (EPOXY)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPkWPower FactorPris
LEESON 116201.00 C6T8NC37B generell motor | AJ2QRH C6T8NC37B 116201.002.6-3 / 1.51/2. 37507 198 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 116202.00 C6T8NC38B Motor for generell bruk
7 747 NOK / enhet