LEESON 111915.00 A6C17FR10G HVAC Motor | AJ2QFT A6C17FR10G

LEESON 111915.00 A6C17FR10G HVAC Motor

På lager
Vare: AJ2QFT Modell: 111915.00Kryssref.: A6C17FR10G

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 790 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
Montering042588
KodeK
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56H
Forsterker med full belastning12.8 / 6.4
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCEJ53CY
MonteringSpenstig base
emballasjeB
Fase1
Power Factor68
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 75
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 004004
    • Svikling: C634256
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 13.6 / 6.8

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFrameForsterker med full belastningHPkWMotor termisk beskyttelsePower FactorPris
LEESON 110025.00 A6C17FR1G Enfasemotor | AJ2PZN A6C17FR1G 110025.00042528568.8 / 4.41/2. 37CEJ65CV586 590 NOK
LEESON 110026.00 A6C17FR2F Enfasemotor | AJ2PZP A6C17FR2F 110026.000425285610.8 / 5.43/4. 56CEJ53CV647 737 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 111915.00 A6C17FR10G HVAC Motor
7 790 NOK / enhet