Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 414101 Side Outlet Albue 3/ x 1/2 Inch Slip x Slip x Fpt | AF7QBN 22FL38

LASCO 414101 Sideuttaks albue 3/ x 1/2 tomme Slip x Slip x Fpt

På lager
Vare: AF7QBN Modell: 414101Kryssreferanse: 22FL38
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader, sideuttak
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt x FNPT
Lengde2.04 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "x 1 / 2"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.41
Skipets lengde (cm)0.41
Skipets bredde (cm)0.46
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris
LASCO 414005 Side Outlet Albue 1/2 Inch Slip x Slip x Fpt | AF7QBC 22FL28 414005Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT2"1 / 2 "24NOK
LASCO 414130 Side Outlet Albue 1 x 1/2 Inch Slip x Slip x Fpt | AF7QBM 22FL37 414130Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT2.54 "1 "x 1/2"47NOK
LASCO 413015 Side Outlet Albue 1-1/2 tommer Slip x Slip x Slip | AF7QEG 22FM04 413015Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt3.41 "1.5 "44NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 414101 Sideuttaks albue 3/ x 1/2 tomme Slip x Slip x Fpt
37NOK / enhet