Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 412015 Street Albow 1-1/2 Inch Mpt x Fpt | AF7QEF 22FM03

LASCO 412015 Street Albow 1-1/2 Inch Mpt x Fpt

På lager
Vare: AF7QEF Modell: 412015Kryssreferanse: 22FM03

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Lengde3.42 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris
LASCO 410015 Street Albue 1-1 / 2 inch Mpt x Slip | AF7PVU 22FJ77 410015MNPT x stikkontakt3.4 "1.5 "34NOK
LASCO 409015 Street Elbow 1-1 / 2 inch Sp x Slip | AF7PVV 22FJ78 409015Tapp x stikkontakt3.79 "1.5 "49NOK
LASCO 410012 Street Albow 1-1/4 Inch Mpt x Slip | AF7PVX 22FJ80 410012MNPT x stikkontakt2.94 "1.25 "29NOK
LASCO 409012 Street Elbow 1-1 / 4 inch Sp x Slip | AF7PVY 22FJ81 409012Tapp x stikkontakt3.34 "1.25 "45NOK
LASCO 412010 Street Elbow 1 inch Mpt x Fpt | AF7PVZ 22FJ82 412010FNPT x MNPT2.71 "1"28NOK
LASCO 410010 Street Elbow 1 inch Mpt x Slip | AF7PWB 22FJ84 410010MNPT x stikkontakt2.68 "1"24NOK
LASCO 409010 Street Elbow 1 tommers Sp x Slip | AF7PWC 22FJ85 409010Tapp x stikkontakt2.69 "1"37NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 412015 Street Albow 1-1/2 Inch Mpt x Fpt
39NOK / enhet