Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 1402007 Tee Insert for kvinner x Fnpt 3/4 tommers Pvc | AF7QLC 22FN54

LASCO 1402007 Tee Insert for kvinner x Fnpt 3/4 tommers Pvc

På lager
Vare: AF7QLC Modell: 1402007Kryssreferanse: 22FN54
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdapter-T-skjorte for kvinner
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSett inn x Sett inn x FNPT
Lengde4.47 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
LASCO 1402005 Hun Adapter Tee Insert x Fnpt 1/2 tommers Pvc | AF7QLB 22FN53 14020054.08 "1 / 2 "26NOK
LASCO 1402010 Hun Adapter Tee Insert x Fnpt 1 Tommers Pvc | AF7QLD 22FN55 14020104.78 "1"44NOK
LASCO 1402015 Hun Adapter Tee Insert x Fnpt 1-1/2 tommers Pvc | AF7QLE 22FN56 14020156.02 "1.5 "108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 1402007 Tee Insert for kvinner x Fnpt 3/4 tommers Pvc
37NOK / enhet