Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-16W-LED-FL-24V Farlig plassering LED-armatur 16W | AF6WZT 20LN42

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-16W-LED-FL-24V LED-armatur for farlig sted 16W

På lager
Vare: AF6WZT Modell: HAL-24-16W-LED-FL-24VKryssreferanse: 20LN42

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
7 388 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig plassering LED-armatur
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 85 grader C
FinishSvart
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt16
Høyde1 53 / 64 "
HusfinishPulverlakkert
Housing MaterialAluminum
Lampe Antall0
LampetypeLED
Lengde24 45 / 64 "
Lens MaterialAkryl
MonteringOverflate eller suspendert
Spenning24 VDC
Bredde2 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8512202040

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Skap- og maskinlys for klasse 1 Div 2-områder

Produktvarianter

ProduktModellLens MaterialOmgivelsestemp. OmrådeFinishMonteringSpenningBreddeArmatureffektHøydePris
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-SP Farlig plassering LED-armatur 25W | AF6WUH 20LN37 HAL-36-25W-LED-1227-SPAkryl-40 grader til 85 grader CSvartOverflate eller suspendert120 / 240 VAC2 11 / 16 "251 53 / 64 "12 905 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-FL Farlig beliggenhet LED-armatur 25W | AF6WUJ 20LN38 HAL-36-25W-LED-1227-FLAkryl-40 grader til 85 grader CSvartOverflate eller suspendert120 / 240 VAC2 11 / 16 "251 53 / 64 "12 905 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-16W-LED-SP-12V Farlig beliggenhet LED-lampe 16W | AF6WUK 20LN39 HAL-24-16W-LED-SP-12VAkryl-40 grader til 85 grader CSvartOverflate eller suspendert12 VDC2 11 / 16 "161 53 / 64 "7 388 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC EPLC2-HB-150LED-RT Farlig plassering LED-armatur 150W | AF6WZB 20LN24 EPLC2-HB-150LED-RTHerdet glass-40 grader til 65 grader CGråJusterbar U-brakett120 / 277 VAC13 27 / 32 "1507 21 / 32 "21 358 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-HB-240W-RSLED Farlig plassering LED-armatur 240W | AF6WZC 20LN25 HAL-HB-240W-RSLEDpolykarbonat-40 grader til 55 grader CSvartOverflate og anheng120 / 277 VAC14 "24014 25 / 32 "46 153 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-RSLED-240W LED-armatur 240W polykarbonat | AF6WZD 20LN26 HAL-RSLED-240Wpolykarbonat-40 grader til 55 grader CSvartOverflate eller suspendert120 / 277 VAC7 59 / 64 "24023 63 / 64 "47 082 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-33W-LED-SP-12V Farlig plassering LED-armatur 33W | AF6WZE 20LN27 HAL-48-33W-LED-SP-12VAkryl-40 grader til 85 grader CSvartOverflate eller suspendert12 VDC2 11 / 16 "331 53 / 64 "9 135 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-16W-LED-FL-24V LED-armatur for farlig sted 16W
7 388 NOK / enhet