Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE SFTH-03-19 Momenthengsel 1-31/32 tommer H 1-43/64 tommers bredde | AE2AWM 4WDZ6

LAMP SFTH-03-19 Momenthengsel 1-31/32 tommer H 1-43/64 tommers bredde

På lager
Vare: AE2AWM Modell: SFTH-03-19Kryssreferanse: 4WDZ6
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
497NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMoment Hengsel
FARGENaturlig
Hjørneravrundet
Dørbladets lengde1 31 / 32 "
Dørbladbredde17 / 32 "
Finishpolert
Rammebladlengde1 31 / 32 "
Ramme bladbredde33 / 64 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1 31 / 32 "
Hull per blad2 eller 3
Bladtykkelse0.078 "
Lastekapasitet16.5 lb
MaterialeRustfritt stål
Pin Dia.1 / 2 "
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde1 43 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8302106090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPin Dia.Dørbladets lengdeDørbladbreddeBreddeRammebladlengdeRamme bladbreddeHøydeBladtykkelsePris
LAMPE SFTH-02-5 Momenthengsel 37/64 tommer H 1-3/8 tommers bredde | AE2AWL 4WDZ5 SFTH-02-511 / 32 "37 / 64 "23 / 64 "1.38 "37 / 64 "9 / 16 "37 / 64 "0.047 "397NOK
LAMPE SFTH-03-9 Momenthengsel 1-31/32 tommer H 1-43/64 tommers bredde | AE2AWN 4WDZ7 SFTH-03-91 / 2 "1 31 / 32 "17 / 32 "1 43 / 64 "1 31 / 32 "33 / 64 "1 31 / 32 "0.078 "497NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP SFTH-03-19 Momenthengsel 1-31/32 tommer H 1-43/64 tommers bredde
497NOK / enhet