Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE SFTH-02-5 Momenthengsel 37/64 tommer H 1-3/8 tommers bredde | AE2AWL 4WDZ5

LAMP SFTH-02-5 Momenthengsel 37/64 tommer H 1-3/8 tommers bredde

På lager
Vare: AE2AWL Modell: SFTH-02-5Kryssreferanse: 4WDZ5
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
397NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMoment Hengsel
FARGENaturlig
Hjørneravrundet
Dørbladets lengde37 / 64 "
Dørbladbredde23 / 64 "
Finishpolert
Rammebladlengde37 / 64 "
Ramme bladbredde9 / 16 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde37 / 64 "
Hull per blad2 eller 3
Bladtykkelse0.047 "
Lastekapasitet4.3 lb.
MaterialeRustfritt stål
Pin Dia.11 / 32 "
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8302106090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPin Dia.Dørbladets lengdeDørbladbreddeBreddeRammebladlengdeRamme bladbreddeHøydeBladtykkelsePris
LAMPE SFTH-03-19 Momenthengsel 1-31/32 tommer H 1-43/64 tommers bredde | AE2AWM 4WDZ6 SFTH-03-191 / 2 "1 31 / 32 "17 / 32 "1 43 / 64 "1 31 / 32 "33 / 64 "1 31 / 32 "0.078 "497NOK
LAMPE SFTH-03-9 Momenthengsel 1-31/32 tommer H 1-43/64 tommers bredde | AE2AWN 4WDZ7 SFTH-03-91 / 2 "1 31 / 32 "17 / 32 "1 43 / 64 "1 31 / 32 "33 / 64 "1 31 / 32 "0.078 "497NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP SFTH-02-5 Momenthengsel 37/64 tommer H 1-3/8 tommers bredde
397NOK / enhet