Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE PN-51 Trekk Lås Utløser For Å Åpne Dra For Close | AE3ENB 5CRU1

LAMP PN-51 Trekk Lås Frigjør For Å Åpne Tegn For Lukk

På lager
Vare: AE3ENB Modell: PN-51Kryssreferanse: 5CRU1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTegn låsen
Fangstlengde2 1 / 64 "
Fang projeksjon1 / 4 "
Fang bredde1.187 "
Lukk TypeTegn for å lukke
FARGESølv
FinishPlain
maskinvareIkke Inkludert
Materiale304 rustfritt stål
Monteringstypeoverflaten
ÅpningshandlingSlipp for å åpne
Slå høyde1 11 / 16 "
Streikelengde33 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302416080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFangstlengdeFang breddeFinishSlå høydeStreikelengdePris
LAMPE STF-100 Trekk Lås Utløser For Å Åpne Trekk For Lukke | AE3ENL 5CRV3 STF-1003 / 15 / 16 "2 3 / 64 "polert--882NOK
LAMPE STF-40 Trekk Lås Utløser For Å Åpne Tegn For Lukk | AE3ENM 5CRV4 STF-401 37 / 64 "1.5 "polert--201NOK
LAMPE STF-80 Trekk Lås Utløser For Å Åpne Tegn For Lukk | AE3ENN 5CRV5 STF-803.156 "1 19 / 64 "polert--648NOK
LAMPE STF-82L Trekk Lås Utløser For Å Åpne Trekk For Lukke | AE3ENP 5CRV6 STF-82L3 7 / 32 "1 17 / 64 "polert--644NOK
LAMPE STF-A56AC Trekk Lås Utløser For Å Åpne Tegn For Lukk | AE3ENQ 5CRV7 STF-A56AC2 13 / 64 "2 3 / 64 "polert25 / 64 "15 / 32 "363NOK
LAMPE STF-A56AH Trekk Lås Utløser for å åpne Trekk for å lukke | AE3ENR 5CRV8 STF-A56AH2 13 / 64 "2 3 / 64 "polert23 / 64 "1.375 "370NOK
LAMPE STF-C64A Trekk Lås Utløser For Å Åpne Tegn For Lukk | AE3ENT 5CRV9 STF-C64A2 33 / 64 "2 3 / 64 "polert--351NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP PN-51 Trekk Lås Frigjør For Å Åpne Tegn For Lukk
276NOK / enhet