Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE KR-65 Slide Bolt 304 Rustfritt stål 1-47/64 tommers bredde | AE3DGA 5CJA1

LAMP KR-65 glidebolt 304 rustfritt stål 1-47/64 tommers bredde

På lager
Vare: AE3DGA Modell: KR-65Kryssreferanse: 5CJA1
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
247NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv bolten
Finishpolert
maskinvareInkludert
Høyde1.187 "
Lengde2 9 / 16 "
Materiale304 rustfritt stål
Kaststørrelse43 / 64 "
Bredde1 47 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8302416080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeBreddePris
LAMPE KR-50 Glidebolt i rustfritt stål | AE3DFZ 5CJA0 KR-50Satin1 1 / 16 "1 31 / 32 "1 29 / 64 "215NOK
LAMPE KR-75 Skyvebolt i rustfritt stål | AE3DGB 5CJA2 KR-75Satin1.187 "2 61 / 64 "1 57 / 64 "636NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP KR-65 glidebolt 304 rustfritt stål 1-47/64 tommers bredde
247NOK / enhet