Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE HG-YJ50IV Hengsel 1-31 / 32 tommer H 2-23 / 64 tommer bredde | AE2AVH 4WDW4

LAMP HG-YJ50IV sperrehengsel 1-31/32 tommer H 2-23/64 tommer bredde

På lager
Vare: AE2AVH Modell: HG-YJ50IVKryssreferanse: 4WDW4
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSperrehengsel
FARGEElfenbein
Hjørneravrundet
Dørbladets lengde1 31 / 32 "
Dørbladbredde53 / 64 "
FinishMatte
Rammebladlengde1 31 / 32 "
Ramme bladbredde53 / 64 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1 31 / 32 "
Hull per blad2
Bladtykkelse0.359 "
Lastekapasitet2.6 pund / par
MaterialePlast
Pin Dia.45 / 64 "
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde270 Degrees
Bredde2 23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302106060
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
LAMPE HG-YJ50BL Hengsel 1-31 / 32 tommer H 2-23 / 64 tommer bredde | AE2AVG 4WDW3 HG-YJ50BLSvart132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP HG-YJ50IV sperrehengsel 1-31/32 tommer H 2-23/64 tommer bredde
137NOK / enhet