Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE HG-YJ50BL Hengsel 1-31 / 32 tommer H 2-23 / 64 tommer bredde | AE2AVG 4WDW3

LAMP HG-YJ50BL sperrehengsel 1-31/32 tommer H 2-23/64 tommers bredde

På lager
Vare: AE2AVG Modell: HG-YJ50BLKryssreferanse: 4WDW3
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
132NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSperrehengsel
FARGESvart
Hjørneravrundet
Dørbladets lengde1 31 / 32 "
Dørbladbredde53 / 64 "
FinishMatte
Rammebladlengde1 31 / 32 "
Ramme bladbredde53 / 64 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1 31 / 32 "
Hull per blad2
Bladtykkelse0.359 "
Lastekapasitet2.6 pund / par
MaterialePlast
Pin Dia.45 / 64 "
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde270 Degrees
Bredde2 23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8302106060
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
LAMPE HG-YJ50IV Hengsel 1-31 / 32 tommer H 2-23 / 64 tommer bredde | AE2AVH 4WDW4 HG-YJ50IVElfenbein137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP HG-YJ50BL sperrehengsel 1-31/32 tommer H 2-23/64 tommers bredde
132NOK / enhet