Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE BS-150 fatbolt 304 rustfritt stål 1-1/16 tommers bredde | AE3DFU 5CHZ4

LAMP BS-150 fatbolt 304 rustfritt stål 1-1/16 tommers bredde

På lager
Vare: AE3DFU Modell: BS-150Kryssreferanse: 5CHZ4
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
349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTønnsbolt
Bolthode Dia.9 / 32 "
FinishSateng / nikkel
maskinvareInkludert
Høyde21 / 32 "
Lengde5 29 / 32 "
Materiale304 rustfritt stål / messing
Kaststørrelse15 / 16 "
Bredde1 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8302416080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeMaterialeBreddePris
LAMPE BL-60SS Barrel Bolt Fjærbelastet 15/16 tommers bredde | AE3DFK 5CHY4 BL-60SSRustfritt stål-2 23 / 64 "304 rustfritt stål15 / 16 "322NOK
LAMPE BLS-60 Barrel Bolt Fjærbelastet 304 rustfritt stål | AE3DFR 5CHZ2 BLS-60Rustfritt stål51 / 64 "2 23 / 64 "304 rustfritt stål1 19 / 64 "523NOK
LAMPE BLS-90 Fjærbelastet fatbolt | AE3DFT 5CHZ3 BLS-90Rustfritt stål51 / 64 "3 35 / 64 "304 rustfritt stål1 19 / 64 "666NOK
LAMPE BS-240 fatbolt 304 rustfritt stål 9/32 tommers diameter | AE3DFV 5CHZ5 BS-240Sateng / nikkel21 / 32 "9 29 / 64 "304 rustfritt stål / messing1 1 / 16 "477NOK
LAMPE BS-90 fatbolt 304 rustfritt stål 1-1/16 tommers bredde | AE3DFW 5CHZ6 BS-90Sateng / nikkel21 / 32 "3 35 / 64 "304 rustfritt stål / messing1 1 / 16 "271NOK
LAMPE BSS2-150 Barrel Bolt Fjærbelastet 1-19/64 tommers bredde | AE3DFX 5CHZ7 BSS2-150Rustfritt stål51 / 64 "5 29 / 32 "304 rustfritt stål / 303 rustfritt stål1 19 / 64 "880NOK
LAMPE BSS2-90 Barrel Bolt Fjærbelastet 3-35/64 tommers bredde | AE3DFY 5CHZ8 BSS2-90Rustfritt stål51 / 64 "3 35 / 64 "304 rustfritt stål / 303 rustfritt stål1 19 / 64 "668NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP BS-150 fatbolt 304 rustfritt stål 1-1/16 tommers bredde
349NOK / enhet