Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMP 304B-46/19 Skjult hengselfri svinging | AE2AUF 4WDT5

LAMP 304B-46/19 Skjult hengsel Fri svingende

På lager
Vare: AE2AUF Modell: 304B-46/19Kryssreferanse: 4WDT5
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjult hengsel med fri sving
FARGENaturlig
Hjørneravrundet
Dørbladets lengde1.5 "
Dørbladbredde2 11 / 64 "
Dørtykkelse25 / 32 "
Finishpolert
Rammebladlengde1 41 / 64 "
Ramme bladbredde1 57 / 64 "
maskinvareInkludert
Høyde2 9 / 64 "
Hull per blad2
Bladtykkelse1-5 / 64 "
Lastekapasitet15 lb. / par
MaterialeRustfritt stål
MonteringSkru på
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde100 Degrees
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302106090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPris
LAMP 304B-46/14 Skjult hengselfri svinging | AE2AUE 4WDT4 304B-46/14218NOK
LAMP 304B-46/9 Skjult hengselfri svinging | AE2AUG 4WDT6 304B-46/9231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP 304B-46/19 Skjult hengsel Fri svingende
227NOK / enhet