Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAB SIKKERHETSFORSYNING 8TLK1 flasker polyetylen - pakke med 12 | AF4DYF

LAB SAFETY SUPPLY 8TLK1 flasker polyetylen - pakke med 12

På lager
Vare: AF4DYF Modell: 8TLK1
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
550NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeGjennomsiktige
Body MaterialPolyetylen med høy tetthet
Kapasitet125 ml / 4 oz.
LukkingsfargeNaturlig
Lukkematerialepolypropylen
Diameter50mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde99mm
MunnWide
SkruelukkingsstørrelseR45
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3923300090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydeMunnSkruelukkingsstørrelsepk. Antall.Pris
LAB SIKKERHETSFORSYNING 8P778 Flaske Smal Munn 1000 Ml Hdpe - Pakke med 6 | AF4BPD 8P7781,000 ml / 32 oz.2 9 / 10 "6.5 "SmalR286871NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 9F493 Flaske Bred Munn 250 Ml Hdpe - Pakke med 12 | AF4PYE 9F493250 ml / 8 oz.60mm145mmWideR5512862NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 9W698 Flaske 500 Ml Hdpe - Pakke med 12 | AF6BPJ 9W698500 ml / 16 oz.2 9 / 10 "6.5 "SmalR2812985NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 8TLK1 flasker polyetylen - pakke med 12
550NOK /pakke