Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAB SAFETY SUPPLY 29PD16 Stirrer Stainless Steel 5/16 Inch | AB8VUC

LAB SAFETY SUPPLY 29PD16 Stirrer Stainless Steel 5/16 Inch

På lager
Vare: AB8VUC Modell: 29PD16
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
856NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøreverk
Blad Dia.3-11 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde13 25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 29PD16 Stirrer Stainless Steel 5/16 Inch
856NOK / enhet