Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KYOCERA ROMU1204M0ERGHCA6535 Parallelogram Milling Insert, 12 mm Inscribed Circle, 4.75 mm Thick | CR7TND 166WT0

KYOCERA ROMU1204M0ERGHCA6535 Parallelogram Milling Insert, 12 mm Inscribed Circle, 4.75 mm Thick

På lager
Vare: CR7TND Modell: ROMU1204M0ERGHCA6535Kryssreferanse: 166WT0

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0076
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KYOCERA ROMU1204M0ERGHCA6535 Parallelogram Milling Insert, 12 mm Inscribed Circle, 4.75 mm Thick
226NOK / enhet