KWIKSET 200CV 15 RCAL RCS GR Knott Låsesett Satin Nikkel Passasje | AD7NUF 4FPP9

KWIKSET 200CV 15 RCAL RCS GR Knott Låsesett Satin Nikkel Passasje

Vare: AD7NUF Modell: 200CV 15 RCAL RCS GRKryssreferanse: 4FPP9

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnottlåsesett
Bakside2-3/8" and 2-3/4"
FinishSatin nikkel
BrannklassifisertNon
FunksjonPassage
Klasse3
KnottmaterialeMessing
LåsesettfunksjonPassage
Låsesettets styrkeLett arbeid
Antall nøkler0
Pins5
Nødvendig dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.1-3/4" x 2-1/4"
Type streikFull Lip Strike
StilCove

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8302419045
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellStilBaksideFinishBrannklassifisertFunksjonKlasseKnottmaterialeType streikPris
KWIKSET 300P 15 RCAL RCS GR Knott Låsesett Satin Nikkel | AC3UUH 2WHR3 300P 15 RCAL RCS GRPolo2-3/8" and 2-3/4"Satin nikkelNonPrivatliv3MessingRundt hjørne181NOK
KWIKSET 488P 15 GR Light Duty Spak Låsesett Polo Dummy | AC3UVK 2WHV1 488P 15 GRPolo2-3/8" to 2-3/4"Satin nikkelIkke rangertdummy3-Round Corner Full Lip Strike-
RFQ
KWIKSET 488P 3 GR Knott Låsesett polert messing | AC3UVL 2WHV2 488P 3 GRPolo2-3/8" and 2-3/4"Polert messingNondummy3MessingFull Lip Strike-
RFQ
KWIKSET 488T 26D GR Knott Låsesett Satin Chrome | AC3UVM 2WHV3 488T 26D GRTylo2-3/8" and 2-3/4"Satin ChromeNondummy3MessingFull Lip Strike19NOK
KWIKSET 720A 3 RCAL RCS GR Knott Låsesett polert messing | AC3UVY 2WHX9 720A 3 RCAL RCS GRkloster2-3/8" and 2-3/4"Polert messingNonPassage2sinkRundt hjørne55NOK
KWIKSET 720H ​​15 RCAL RCS GR Knott Låsesett Satin Nikkel | AC3UWA 2WHY2 720H 15 RCAL RCS GRHancock2-3/8" and 2-3/4"Satin nikkelNonPassage2sinkRundt hjørne317NOK
KWIKSET 788H 26D GR Knott Låsesett Satin Chrome | AC3VAQ 2WJC9 788H 26D GRHancock2-3/8" and 2-3/4"Satin ChromeNondummy2sinkFull Lip Strike-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KWIKSET 200CV 15 RCAL RCS GR Knott Låsesett Satin Nikkel Passasje