KWIKSET

Med hovedkontor i California, USA, har Kwikset produsert låseløsninger siden 1946 for hotell-, detaljhandel-, produksjons-, lager- og byggebransjen. Les mer

filtre

Sikkerhet

488T 594880-574488T 3 V1400P 3 SMT 6AL RCS V1720A 26D 6AL RCS

maskinvare

488P 3 GR788LL RH 3730TNL 11P 6AL RCS720TNL 11P 6AL RCS788H 26D488P 3 V1488P 15 V192001-572788H 26D GR663 3 RCL RCS GR200CV 15 RCAL RCS GR488P 15 GR

Sikkerhet filtre

Dørlåser

  • Dørknapplåsesett
  • Dørknapplåsesett
  • Dørknapplåsesett
  • Dørknapplåsesett+2
Artikkel (5)

Om KWIKSET

Kwikset Locks-katalogen inkluderer deadbolt-låser, Kwikset-dørlåser og -låssett, dørknapplåssett, dørhendellåser og nøkkelfrie adgangskontrolllåser. Kwikset deadbolt låser låses og låses opp ved hjelp av en nøkkel på utsiden og en tommelfinger på innsiden. Disse låsene er tilgjengelige i en- og dobbeltsylindrede varianter med messing, sateng-krom og sateng-nikkel-finish. Kwiksets smarte sikkerhetsserie inkluderer smartlåser og smartnøkler designet for å gi sikkerhet mot innbrudd. De lar også brukeren taste låsene på nytt på sekunder.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Kwikset delenummer kryssreferanser ofte til ulike Digilock Produkter. Så hvis du leter etter en Kwikset-lås som enten er utdatert eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende vare tilgjengelig.

Levering

Disse låsene er små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og luftfrakt.

Store handelsnavn

Montara håndtak

Disse håndtakene er installert på dører for sikker låsing. De har 2-punkts låsing for maksimal sikkerhet. De har BHMA/ANSI Grade 1-sertifisert deadbolt for å forhindre at låsen går i stykker/åpnes...Les meg 

KWIKSET Konkurransefordeler

BumpGuard-teknologi

Denne teknologien forhindrer at låsene blir plukket i situasjoner med tvangsinngang, og sikrer at låsene er sag- og borbestandige for økt sikkerhet og holdbarhet. Disse låsene er sparkbestandige for å forhindre brudd mot skjærkraft.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan tilbakestille Kwikset-låser?

Forleng først låsebolten og åpne låsens bakdeksel ved å skyve den oppover, og avsløre knappene under. Trykk og hold tilbakestillingsknappen til den begynner å pipe. Lyset blinker rødt, etterfulgt av et gult blink. Denne handlingen tilbakestiller låsen.

Hvordan få tilgang til en Kwikset Smart-lås med tomt batteri?

Manuell nøkkel bør brukes i tilfelle batteriet dør. Kwikset-låsen bør tas fra hverandre for å skifte batteriene inne.