Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX XHT-ACX fettbeholder for høy temperatur | AH4ZGD 35RV75

KRYTOX XHT-ACX høytemperatur fettbeholder

På lager
Vare: AH4ZGD Modell: XHT-ACXKryssreferanse: 35RV75
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
16 643 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett ved høy temperatur
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur572 grader F
Mfr. SerieXHT-ACX
Min. Driftstemperatur50 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.99
Viskositet @ 100C65 cSt
Viskositet @ 40C738 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)10.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox XHT-ACX fett brukt til smøring av ventiler, lagre og stangfreser
    • PFPE baseolje gir høy viskositet og lavere fordampningshastighet ved ekstremt høye temperaturer
    • Formulert med natriumnitritttilsetningsstoffer for økt korrosjons- og slitasjebeskyttelse
    • Kompatibel med oksygen, plast og elastomerer

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX XHT-ACX smørerør for høy temperatur, 2 oz. | AH4ZGB 35RV73 XHT-ACX2 oz.Tube2 714 NOK
KRYTOX XHT-ACX fettpatron med høy temperatur, Ptfe | AH4ZGF 35RV77 XHT-ACX0.8kgCartridge25 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX XHT-ACX høytemperatur fettbeholder
16 643 NOK / enhet