Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX XHT-ACX smørerør for høy temperatur, 2 oz. | AH4ZGB 35RV73

KRYTOX XHT-ACX høytemperatur smørerør, 2 oz.

På lager
Vare: AH4ZGB Modell: XHT-ACXKryssreferanse: 35RV73
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
3 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett ved høy temperatur
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur572 grader F
Mfr. SerieXHT-ACX
Min. Driftstemperatur50 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.99
Viskositet @ 100C65 cSt
Viskositet @ 40C738 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox XHT-ACX fett formulert med natriumnitritttilsetningsstoffer for smøring av ventiler, papirmaskinlagre og tekstilutstyr
    • Gir svært høy termisk stabilitet, ved temperaturer opp til 300 grader C, og svært lav oljefordampningshastighet med en kombinasjon av korrosjon og anti-slitasjebeskyttelse
    • Kompatibel med oksygen, plast og elastomerer
    • Ikke-brennbare og kjemisk inerte egenskaper for å levere en faresikker operasjon i miljøer som bruker flyktige gasser og svært reaktive kjemikalier

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX XHT-ACX fettbeholder for høy temperatur | AH4ZGD 35RV75 XHT-ACX0.5kgKrukke14 979 NOK
KRYTOX XHT-ACX fettpatron med høy temperatur, Ptfe | AH4ZGF 35RV77 XHT-ACX0.8kgCartridge22 950 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX XHT-ACX høytemperatur smørerør, 2 oz.
3 015 NOK / enhet