Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX XHT-500 oljedråpeflaske, 2 oz. | AH4ZFT 35RV65

KRYTOX XHT-500 oljedråpeflaske, 2 oz.

På lager
Vare: AH4ZFT Modell: XHT-500Kryssreferanse: 35RV65

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 569 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOlje
BaseoljeSyntetisk
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeDropperflaske
Maks. Driftstemperatur300 grader F
Mfr. SerieXHT-1000
Min. Driftstemperatur-20 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93 ved 75 grader. F
typenOvnens smøremiddel
Viskositet @ 100C46.4 cSt
Viskositet @ 40C500 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox XHT-1000 oljedråpeflaske for å produsere et smørende lag mellom hjul, hengsler og gir for å redusere friksjon og forhindre slitasje og overoppheting av maskineri
    • Har PFPE-basert formel for luktfri, fargeløs og ikke-brennbar påføring
    • Driftstemperaturområde fra -4 til 572 grader F.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX XHT-500 oljedråpeflaske, 2 oz.
1 569 NOK / enhet