Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 217 fettpatron med ekstremt trykk, 0.8 kg, Ptfe | CE7NZR 35RU85

KRYTOX GPL 217 fettpatron for ekstremt trykk, 0.8 kg, Ptfe

På lager
Vare: CE7NZR Modell: GPL 217Kryssreferanse: 35RU85
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
12 649 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstremt trykkfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 460 klasse
FARGESvart
Containerstørrelse0.8kg
container typeCartridge
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur86 grader F
Mfr. SerieGPL 217
Min. Driftstemperatur550 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.78 til 1.95
Viskositet @ 100C42 cSt
Viskositet @ 40C450 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 217 fett designet for smøring av kontrollkabler, lagre, foringer, hylser, O-ringer, sleider, glider og spor
    • Inneholder molybdendisulfid for å håndtere ekstreme trykknivåer i høyt belastede gir og lagre; egnet for lavhastighetsapplikasjoner
    • Har PTFE fortykningsmiddel for å tåle temperaturer opp til 204 grader Celsius
    • Ikke-brennbar og kjemisk inert for henholdsvis faresikker drift i flyktige miljøer og reaksjonsfri smøring

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeMin. DriftstemperaturPris
KRYTOX GPL 217 fettrør for ekstremt trykk, 8 oz., Ptfe | AH4ZCU 35RU82 GPL 2178 oz.Tube86 grader F4 433 NOK
KRYTOX GPL 217 fettbeholder for ekstremt trykk, 1 kg, NLGI 2, PTFE-fortykker, -300°F til 0°F | AH4ZCV 35RU83 GPL 2170.5kgKrukke86 grader F9 115 NOK
KRYTOX GPL 217 ekstremtrykksfettsprøyte, 0.5 oz. | CE7NZQ 35RU79 GPL 2170.5 oz.sprøyte550 grader F897NOK
KRYTOX GPL 217 fettrør for ekstremt trykk, 2 oz., Ptfe | CE7NZT 35RU81 GPL 2172 oz.Tube550 grader F1 449 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 217 fettpatron for ekstremt trykk, 0.8 kg, Ptfe
12 649 NOK / enhet