Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 104 neseflaske for generell smøremiddel, 2 oz. | CE7NWC 35RT60

KRYTOX GPL 104 neseflaske for generell smøremiddel, 2 oz.

På lager
Vare: CE7NWC Modell: GPL 104Kryssref: 35RT60
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
2 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidemiddel
BasePFPE
Klasse/klasseNSF H1, ISO 68 klasse
Containerstørrelse2 oz.
container typeNåle neseflaske
Maks. Driftstemperatur-60 grader F
Mfr. SerieGPL 104
Min. Driftstemperatur355 grader F
Viskositet @ 100C8.4 cSt
Viskositet @ 40C60 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 104 smøreolje designet for smøring av metaller, kompositter, plast og organiske materialer for medisinske, bil- og romfartsapplikasjoner
    • Polytetrafluoretylen (PTFE) fortykningsmiddel danner barriere mot baseolje ved friksjonskontaktpunkter, noe som sikrer langvarig smøring
    • Har perfluorpolyeter (PFPE) sammensetning for å motstå eksponering mot etsende kjemikalier og svært reaktive gasser samtidig som den gir høy strålingsstabilitet og vannavstøtende
    • -60 til 355 grader F driftstemperaturområde

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 104 Droppflaske for generell smøremiddel, 1 oz. | CE7NVZ 35RT57 GPL 1041 Oz.Dropperflaske842NOK
KRYTOX GPL 104 smørespann for generell bruk, 0.5 kg | CE7NWB 35RT63 GPL 1040.5kgspann7 778 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 104 neseflaske for generell smøremiddel, 2 oz.
2 041 NOK / enhet