Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 104 smørespann for generell bruk, 0.5 kg | CE7NWB 35RT63

KRYTOX GPL 104 smørespann for generell bruk, 0.5 kg

På lager
Vare: CE7NWB Modell: GPL 104Kryssref: 35RT63
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
7 778 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidemiddel
BasePFPE
Klasse/klasseNSF H1, ISO 68 klasse
Containerstørrelse0.5kg
container typespann
Maks. Driftstemperatur-60 grader F
Mfr. SerieGPL 104
Min. Driftstemperatur355 grader F
Viskositet @ 100C8.4 cSt
Viskositet @ 40C60 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 104 smøreolje ideell for smøring av kompositter, plast, metaller og organiske materialer for medisinske, automasjons- og romfartsapplikasjoner
    • Polytetrafluoretylen (PTFE) fortykningsmiddel for å danne barriere mot baseolje ved friksjonskontaktpunkter for langvarig smøring
    • Ikke-brennbar perfluorpolyeter (PFPE) sammensetning for å motstå eksponering mot etsende kjemikalier og svært reaktive gasser samtidig som den gir høy strålingsstabilitet og vannavstøtende
    • Egnet for et temperaturområde på -60 til 355 grader F

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 104 Droppflaske for generell smøremiddel, 1 oz. | CE7NVZ 35RT57 GPL 1041 Oz.Dropperflaske842NOK
KRYTOX GPL 104 neseflaske for generell smøremiddel, 2 oz. | CE7NWC 35RT60 GPL 1042 oz.Nåle neseflaske2 041 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 104 smørespann for generell bruk, 0.5 kg
7 778 NOK / enhet