Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRUEGER OFS1-1.5-40 Overfill Alert Gauge, 1.5 NPT, 40 Dybde, Rustfritt stål, Polypropylen Float | AJ8EXR

KRUEGER OFS1-1.5-40 Overfyllingsvarslingsmåler, 1.5" NPT, 40" dybde, rustfritt stål, polypropylenflottør

På lager
Vare: AJ8EXR Modell: OFS1-1.5-40

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
817NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverfyllingsvarselmåler
Tilkoblingsstørrelse1.5 "
TilkoblingstypePT Mann
Dybde40 "
MaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Krueger OFS1-1.5-40 overfyllingsvarslingsmåler er en visuell indikator på høyt nivå beregnet på å varsle når tanken er nesten full.

Egenskaper:

  • Krueger OFS1-1.5-40 overfyllingsvarslingsmåler har en enkel pop-up mekanisk design for å oppmuntre til enkle installasjoner, optimal holdbarhet og rimelige utgifter på forhånd.
  • Den har bøssing og stenger i rustfritt stål, propylenflottører, glasskalibrering og aluminiumskonstruert låsemutter for langvarig bruk og holdbarhet.
  • Denne enheten leveres med en lekkasjedeteksjonsmåler og overfyllingsvarslingsmåler for brukerens bekvemmelighet.
  • Den er utstyrt med en 1.5 tommers NPT hannkoblingsstørrelse som kan lese ut mål for standardtanker med dybder på opptil 40 tommer.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Når en overfyllingsvarslingsmåler svikter?

A.

  • Kalibreringsenheten som er plassert på utsiden av tanken kan skade og bli uleselig eller slitt.
  • Koblingsstengene kan skille seg eller bli skadet når de utvider seg inn i tanken.
  • Flottøren som hviler ved målerens base kan falle av eller bli produktmettet (lekkasje).

Sp. Hvordan vedlikeholde denne Krueger OFS1-1.5-40 overfyllingsvarslingsmåleren?

A.

  • En gang i måneden: Kontroller at kalibreringen er synlig, lesbar og uskadet på toppen av enheten en gang i måneden. (I stedet for å måtte erstatte måleren helt, erstattes disse toppkomponentene ganske enkelt).
  • En gang hver sjette måned: Fjern enheten forsiktig fra tanken etter å ha løsnet den. Sørg for at alle stengene er sammenføyd som en enkelt enhet. Sjekk i tillegg flottøren for lekkasjer eller skader. Manuell heving av flottørarmen fra tom til full vil kontrollere at alt er i orden og at den røde indikasjonen beveger seg fritt opp og ned med flytestangens bevegelse.

Sp. Hvordan installerer man en måler for overfylling av tank?

A.

  • Ingenting skal demonteres.
  • Slipp måleren gjennom tankbeslaget akkurat som det er.
  • Stram til aluminiumsbøssingen ved å tre den inn.
  • Unngå å krysse trådene.
  • Måleren er klar til å fungere.

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseDybdePris
KRUEGER OFS1-2-6 Alarmmåler for overfylling, 2" NPT, 6" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUR OFS1-2-62"6"707NOK
KRUEGER OFS1-2-7 Overfyllingsvarslingsmåler, 2" NPT, 7" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUT OFS1-2-72"7"707NOK
KRUEGER OFS1-2-8 Overfyllingsvarslingsmåler, 2" NPT, 8" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUU OFS1-2-82"8"707NOK
KRUEGER OFS1-2-9 Overfyllingsvarslingsmåler, 2" NPT, 9" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUV OFS1-2-92"9"707NOK
KRUEGER OFS1-2-10 Overfyllingsvarslingsmåler, 2" NPT, 10" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUW OFS1-2-102"10 "707NOK
KRUEGER OFS1-2-11 Overfyllingsvarslingsmåler, 2" NPT, 11" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUX OFS1-2-112"11 "707NOK
KRUEGER OFS1-2-12 Alarmmåler for overfylling, 2" NPT, 12" dybde, rustfritt stål, polypropylen flyte | AJ8EUY OFS1-2-122"12 "707NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRUEGER OFS1-1.5-40 Overfyllingsvarslingsmåler, 1.5" NPT, 40" dybde, rustfritt stål, polypropylenflottør
817NOK / enhet