Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRUEGER B-30-.1.5 Fatnivåmåler, 1.5 NPT, 30 Gallons kapasitet | AJ8FGZ

KRUEGER B-30-.1.5 fat nivåmåler, 1.5" NPT, 30 gallon kapasitet

På lager
Vare: AJ8FGZ Modell: B-30-.1.5
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
621NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivåmåler
Kapasitet30 Gallon
Tilkoblingsstørrelse1.5 "
TilkoblingstypePT Mann
MaterialeGalvanisert stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Krueger B-30-.1.5 tønnenivåmåler er egnet for lagringstønner over bakken for måling av væskenivåer. Denne måleren er en viktig volummåler som enkelt kan installeres.

Egenskaper:

  • Krueger B-30-.1.5 fatmåler har en patentert kalibreringsenhet for å tåle høye trykk.
  • Denne enheten har en NPT-port for å lese ut mål for 30 gallon fat.
  • Den har galvanisert stålkonstruksjon for å motstå korrosjon og gir eksepsjonell kompatibilitet med aggressive kjemikalier.
  • Denne modellen har en lett avtagbar bøssing som tillater treing av bøssingen inn i tønnen.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan kalibrerer du en nivåmåler?

A.

  • Åpne nivåmålerhuset.
  • Finn skruen og snurr den med en unbrakonøkkel.
  • Avhengig av forskyvningen du ønsker, roter sakte enten med eller mot klokken.

Q. Hvordan installere en nivåmåler?

A.

  • Skru av lokket på tønnen.
  • Forleng nivåarmen til strømningsmåleren.
  • Skyv målerøret inn i løpet og fest flottøren til den andre enden av røret.
  • Sørg for at røret er loddrett / vertikalt og stram kapselmutteren godt for hånd.
  • Bor et hull i hver av sikkerhetshusplasseringene.
  • Sett inn sikkerhetsskruene og stram til.

Q. Hvordan fungerer en vannstandsindikator?

A. Vannnivåindikatorer bruker sensorprober for å vise vannmengden i en lagringstønne. Disse sondene videresender data tilbake til kontrollpanelet for å sette i gang et varsel.

Produktvarianter

ProduktModellSakPakningsmaterialeMonteringsmuttermaterialeForing materialeMaterialeNittematerialeStangmaterialeTankdybdePris
KRUEGER B-55-2 fatnivåmåler, 2 "NPT, 55 gallon kapasitet | AE3FDC 5CYV2 B-55-2NivåmålerDuro NitrilHDPE PlastAluminum-MessingGalvanisert stål33.5 "842NOK
KRUEGER B-55-.75 fatnivåmåler, .75 "NPT, 55 gallon kapasitet | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75NivåmålerDuro NitrilHDPE PlastAluminum-MessingGalvanisert stål33.5 "1 108 NOK
KRUEGER P-55-.75 fatnivåmåler, .75 "NPT, 55 gallon kapasitet, titteplast | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Kjemisk nivåmålerVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) plast33.5 "4 830 NOK
KRUEGER P-55-2 fatnivåmåler, 2 "NPT, 55 gallon kapasitet, titteplast | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kjemisk nivåmålerVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) plast33.5 "4 830 NOK
KRUEGER P-30-.75 fatnivåmåler, .75 NPT-størrelse, 30 gallons kapasitet, kikkplast | AF3UFV 8D325 P-30-.75NivåmålerVitonPVCPVCPlast (stang), nitrofyl (kork), neopren (pakning)PVCPEEK Plast27.5 "4 982 NOK
KRUEGER B-30-.75 fatnivåmåler, .75 NPT-størrelse, 30 gallon kapasitet | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75NivåmålerDuro NitrilHDPE PlastAluminumCelluloseacetatplast, indre og ytre plast (kalibrering), HDPE (indikator, låsemutter, flyter), aluminium (bøssing), galvanisert stål og aluminium (innvendige stenger), nitril (pakning)MessingGalvanisert stål27.5 "1 221 NOK
KRUEGER B-30-.75-SSR Fat Level Gauge 30 Gallon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRNivåmålerDuro NitrilHDPE PlastAluminumCelluloseacetat-plast (kalibrering), HDPE (indikator, låsemutter), aluminium (bøssing), rustfritt stål (innvendige stenger), nitrofyll (flyt), nitril (pakning)-Rustfritt stål27.5 "2 581 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRUEGER B-30-.1.5 fat nivåmåler, 1.5" NPT, 30 gallon kapasitet
621NOK / enhet