Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRAFT TOOL CO. GG876-01 Asfaltbelegg Kost/nal 18 tommer | AF7MJC 21YH15

KRAFT TOOL CO. GG876-01 Asfaltbelegg kost/nal 18 tommer

På lager
Vare: AF7MJC Modell: GG876-01Kryssreferanse: 21YH15

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAsfaltbeleggkost/sugefod
AnleggPalmyra bust, treramme
Antall stykker1
Størrelse18 "
Trådstørrelse3/4 ", 5 pitch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5535
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205599000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kombinasjon av børste/nal, 2" lange brune børster

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRAFT TOOL CO. GG876-01 Asfaltbelegg kost/nal 18 tommer
114NOK / enhet