Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KOYO M-451 Needle Roller Bearing, M-1, 451, 1/4 Inch Bore, 7/16 Inch Od, Full Complement, Open | CR7LCL 35UF32

KOYO M-451 nålrullelager, M-1, 451, 1/4 tommers boring, 7/16 tommers Od, komplett komplement, åpen

På lager
Vare: CR7LCL Modell: M-451Kryssreferanse: 35UF32
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNålelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
KOYO IR-242816 indre ring, 1 1/2 tomme boring, 1.75 tommer ytre diameter, 1 tomme total bredde, legert stål, IR-242816 | CR7KVD 779KF5 IR-242816Ringe545NOK
KOYO IR-2020 indre ring, 1 1/4 tommers boring, 1.5 tommer OD, 1.265 tommer total bredde, legert stål, IR-2020 | CR7KVE 779KF3 IR-2020Ringe742NOK
KOYO IR-1816 indre ring, 1 1/8 tomme boring, 1.375 tommer OD, 1.015 tommer total bredde, legert stål, IR-1816 | CR7KVF 779KF1 IR-1816Ringe1 282 NOK
KOYO IR-1916 indre ring, 1 3/16 tommers boring, 1.5 tommer OD, 1.015 tommer total bredde, legert stål, IR-1916 | CR7KVG 779KF2 IR-1916Ringe733NOK
KOYO IR-283624 indre ring, 1 3/4 tommers boring, 2.25 tommers ytre diameter, 1.5 tommers totalbredde, legert stål, IR-283624 | CR7KVH 779KF6 IR-283624Ringe669NOK
KOYO IR-162016 indre ring, 1 tomme boring, 1.25 tommer ytre diameter, 1 tomme total bredde, legert stål, IR-162016 | CR7KVJ 779KF0 IR-162016Ringe376NOK
KOYO IR-1616 indre ring, 1 tomme boring, 1.25 tommer OD, 1.015 tommer total bredde, legert stål, IR-1616 | CR7KVK 779KE9 IR-1616Ringe573NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KOYO M-451 nålrullelager, M-1, 451, 1/4 tommers boring, 7/16 tommers Od, komplett komplement, åpen
145NOK / enhet