Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KOHLER 055109 Oljefilter 3 7/16 Tommer | AA4MLT 12U701

KOHLER 055109 Oljefilter 3 7/16 Tommer

På lager
Vare: AA4MLT Modell: 055109Kryssreferanse: 12U701
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
308NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljefilter
DiameterOD 3 "
StørrelseH 3-7 / 16 "Gjengestørrelse 3/4" -16
typen29 mikron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
KOHLER ED0021752830S Oljefilter | AH9NLB 40LZ66 ED0021752830S299NOK
KOHLER 12 050 01-S Oljefilter | CD2KVA 40LZ67 12 050 01-S165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KOHLER 055109 Oljefilter 3 7/16 Tommer
308NOK / enhet