Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 99 14 250 presisjonstang 10 tommers lengde grå | AH8GZG 38TG97

KNIPEX 99 14 250 Precision Nippers 10 Tommers Lengde Grå

På lager
Vare: AH8GZG Modell: 99 14 250Kryssreferanse: 38TG97
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
760NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonstang
Skjærekapasitet / materiale1/8" spikertrådstift, 5/64" kobberplast
Håndtere fargeGrå
HåndtakstypeNikkelbelagt
Kjeve Lengde29 / 32 "
Kjevebredde2 1 / 16 "
MaterialeSvart atramentisert stål
Maks. Kjeveåpning63 / 64 "
Total lengde10 "
VårreturNei
Tips Bredde5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeVårreturHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeMaterialePris
KNIPEX 78 31 125 Precision Nippers 5 In | AA2MPJ 10U010 +78 31 125 XNUMX5"1/32 "mykRødt og blåttJaergonomisk23 / 64 "-Verktøystål med høyt karbon678NOK
KNIPEX 78 41 125 Precision Nippers 5 In | AA2MPK 10U011 +78 41 125 XNUMX5"1/32 "mykRødt og blåttJaergonomisk23 / 64 "-Verktøystål med høyt karbon704NOK
KNIPEX 78 81 125 Precision Nippers 5 In | AA2MPQ 10U016 +78 81 125 XNUMX5"1/64 til 1/16 "Myk, 3/64" Med Hard, 1/32 "HardRødt og blåttJaergonomisk23 / 64 "-Verktøystål med høyt karbon672NOK
KNIPEX 78 91 125 Precision Nippers 5 In | AA2MPR 10U017 +78 91 125 XNUMX5"1/64 til 1/16 "Myk, 3/64" Med Hard, 1/32 "HardRødt og blåttJaergonomisk23 / 64 "-Verktøystål med høyt karbon758NOK
KNIPEX 99 10 250 presisjonstang 10 tommers lengde svart | AH8GZE 38TG95 +99 10 250 XNUMX10 "1/8" spikertrådstift, 5/64" kobberplastSvartNeiPlastbelagt29 / 32 "2 1 / 16 "Svart atramentisert stål671NOK
KNIPEX 99 11 250 presisjonstang 10 tommers lengde rød | AH8GZF 38TG96 +99 11 250 XNUMX10 "1/8" spikertrådstift, 5/64" kobberplastRødNeiPlastbelagt29 / 32 "2 1 / 16 "Svart atramentisert stål687NOK
KNIPEX 99 14 300 presisjonstang 12 tommers lengde grå | AH8GZH 38TG98 +99 14 300 XNUMX12 "5/32" spikertrådstift, 5/64" kobberplastGråNeiNikkelbelagt63 / 34 "2.125 "Svart atramentisert stål913NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 99 14 250 Precision Nippers 10 Tommers Lengde Grå
760NOK / enhet