Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 98 47 5/8 stikkontakt 1/2 tommers stasjon 5/8 tommers 6-punkts standard | AA2FPZ 10G324

KNIPEX 98 47 5/8" Sokkel 1/2" stasjon 5/8" 6-punkts standard

På lager
Vare: AA2FPZ Modell: 98 47 5/8 "Kryssref.: 10G324
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
555NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
MaterialeChrome Vanadium Steel
Antall poeng12
UtgangstypeHex
Total lengde2 3 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 8 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.49
Skipets lengde (cm)5.31
Skipets bredde (cm)2.49
HS kode8204200000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
KNIPEX 98 47 1 1/16 "sokkel 1/2 tommers stasjon 1-1/16 tommer 6-punkts standard | AA2FPB 10G299 98 47 1 1/16 "2 3 / 32 "1-1 / 16 "671NOK
KNIPEX 98 47 1 1/4 "sokkel 1/2 tommers stasjon 1-1/4 tommer 6-punkts standard | AA2FPC 10G301 98 47 1 1/4 "2.25 "1.25 "759NOK
KNIPEX 98 47 7/8" Stikkontakt 1/2" Drive 7/8" 6 Points Standard | AA2FQA 10G326 98 47 7/8 "2 11 / 64 "7 / 8 "671NOK
KNIPEX 98 47 9/16" Stikkontakt 1/2" Drive 9/16" 6 Points Standard | AA2FQB 10G327 98 47 9/16 "2.125 "9 / 16 "541NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 98 47 5/8" Sokkel 1/2" stasjon 5/8" 6-punkts standard
555NOK / enhet