Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 98 47 10 Sokkel 1/2 Inch Drive 10mm 6 Points Standard | AA2FPF 10G305

KNIPEX 98 47 10 Sokkel 1/2 Inch Drive 10mm 6 Points Standard

På lager
Vare: AA2FPF Modell: 98 47 10Kryssref.: 10G305
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
501NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
MaterialeChrome Vanadium Steel
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde2 7 / 32 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse10
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)2.69
Skipets lengde (cm)5.41
Skipets bredde (cm)2.69
HS kode8204200000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
KNIPEX 98 47 13 Sokkel 1/2 Inch Drive 13mm 6 Points Standard | AA2FPK 10G309 +98 47 13 XNUMX2.125 "13492NOK
KNIPEX 98 47 19 Sokkel 1/2 Inch Drive 19mm 6 Point Standard | AA2FPT 10G316 +98 47 19 XNUMX2.125 "19mm562NOK
KNIPEX 98 47 22 Sokkel 1/2 Inch Drive 22mm 6 Point Standard | AA2FPU 10G317 +98 47 22 XNUMX2 7 / 32 "22mm608NOK
KNIPEX 98 47 24 Sokkel 1/2 Tommers Drive 24mm 6 Points Standard | AA2FPV 10G318 +98 47 24 XNUMX1.5 "24mm694NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 98 47 10 Sokkel 1/2 Inch Drive 10mm 6 Points Standard
501NOK / enhet