Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 98 37 14 Sokkel 3/8 Tommers Drive 14mm 6 Points Standard | AA2FNK 10G284

KNIPEX 98 37 14 Sokkel 3/8 Inch Drive 14mm 6 Points Standard

På lager
Vare: AA2FNK Modell: 98 37 14Kryssref.: 10G284
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
649NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
MaterialeChrome Vanadium Steel
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1-11 / 16 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse14mm
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.49
Skipets lengde (cm)4.39
Skipets bredde (cm)2.49
HS kode8204200000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
KNIPEX 98 37 10 Sokkel 3/8 Tommers Drive 10mm 6 Points Standard | AA2FNE 10G279 +98 37 10 XNUMXChromeChrome Vanadium Steel1-11 / 16 "10544NOK
KNIPEX 98 37 11 Sokkel 3/8 Tommers Drive 11mm 6 Points Standard | AA2FNF 10G280 +98 37 11 XNUMXChromeChrome Vanadium Steel1-11 / 16 "11486NOK
KNIPEX 98 37 13 Sokkel 3/8 Tommers Drive 13mm 6 Points Standard | AA2FNJ 10G283 +98 37 13 XNUMXChromeChrome Vanadium Steel1-11 / 16 "13633NOK
KNIPEX 98 37 17 Sokkel 3/8 Tommers Drive 17mm 6 Points Standard | AA2FNM 10G286 +98 37 17 XNUMXChromeChrome Vanadium Steel1 13 / 16 "17mm648NOK
KNIPEX 98 37 19 Sokkel 3/8 Tommers Drive 19mm 6 Points Standard | AA2FNN 10G287 +98 37 19 XNUMXChromeChrome Vanadium Steel1 55 / 64 "19mm653NOK
KNIPEX 98 39 06 Sokkel 3/8 Tommer x 6mm | AA2FNZ 10G297 +98 39 06 XNUMXForkrommetStål3.625 "61 161 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 98 37 14 Sokkel 3/8 Inch Drive 14mm 6 Points Standard
649NOK / enhet